Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY F179 4X4 ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΟΣ P STL Πλήρης Mortise Μεντεσές 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Πλάτος ασταρωμένο | AH8EMW 38NC95

STANLEY F179 4X4 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ P STL Μεντεσέδες Full Mortise Ύψος 4 ίντσες x Πλάτος 4 ίντσες ασταρωμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8EMW Μοντέλο: F179 4X4 ΜΕΝΤΕΖΑ ΠΟΡΤΑΣ P STLCross Ref: 38NC95
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
€8.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπρελόκ μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΚόρνερΤετράγωνα
Πλάτος φύλλου πόρτας1.625 "
φινίρισμαΠρωταρχικό παλτό
Πλάτος φύλλου πλαισίου1.625 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
ΤρύπεςΜε
Τρύπες ανά φύλλο4
Χωρητικότητα φορτίου75.0 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΒιδωτό
Αριθμός καλωδίων0
προσανατολισμόςΜη Χειροποίητο
Pin Dia.1.5 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΧωρίς άνοδο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Ύψος φύλλων πόρτας: 4 "
    • Ύψος φύλλου πλαισίου: 4-1 / 2 "
    • Πάχος φύλλων πόρτας: 0.130 "
    • Πάχος φύλλων πλαισίου: 0.130 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ρουλεμάνΠλάτος φύλλου πόρταςφινίρισμαΠλάτος φύλλου πλαισίουΒάσηPin Dia.Υλικό καρφιτσώνΤιμή
STANLEY F191 4 5X4 ΠΟΡΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 32D STS Πλήρης Μορφή μεντεσέ Χάλυβας 4-1 / 2 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες AH8EMT 38NC92 F191 4 5X4 ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑ 32D STSΣκέτη1.625 "Ανοξείδωτο ατσάλι σατέν1.625 "Βιδωτό0.311 "Ανοξείδωτο ατσάλι€62.07
STANLEY F179 4 5X4 5 ΠΟΡΤΑ ΑΝΔΡΟΣ 4 STL Πλήρης μεντεσέ Mortise 4-1 / 2 ίντσες Ύψος σατέν ορείχαλκος | AH8EMV 38NC94 F179 4 5X4 5 ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑ 4 STLΣκέτη1 29 / 32 "Σατέν ορείχαλκος1 29 / 32 "Βιδωτό1.5 "Ατσάλι€14.49
STANLEY FBB167 4 5 HM ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΟ P STL Full Mortise Hinge 4-1 / 2 Inch Ύψος FBB167 | AH8EMX 38NC97 FBB167 4 5 HM ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΟ P STLΜπάλα2 1 / 16 "Πρωταρχικό παλτό2 1 / 16 "Μισό θάνατο1.5 "Ατσάλι€51.67
STANLEY FBB179 4X4 ΠΟΡΤΑ ΑΝΔΡΟΣ P STL Πλήρης Mortise Μεντεσέ Ατσάλι 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Πλάτος | AH8EMY 38NC98 FBB179 4X4 ΠΟΡΤΑ ΑΝΔΡΟΣ P STLΜπάλα1.625 "Πρωταρχικό παλτό1.625 "Βιδωτό1.5 "Ατσάλι€26.57
STANLEY FBB179 4 5X4 5 ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΟΣ P STL Πλήρης μεντεσέ Mortise 4-1 / 2 ίντσα Ύψος FBB179 | AH8EMZ 38NC99 FBB179 4 5X4 5 ΠΟΡΤΑ ΑΝΔΡΟΣ P STLΜπάλα1 25 / 32 "Πρωταρχικό παλτό1 25 / 32 "Βιδωτό1.5 "Ατσάλι€27.52
STANLEY FBB179 4 5X4 5 ΠΟΡΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 26D STL Πλήρης Mortise Μεντεσές 4-1 / 2 ίντσες Ύψος σατέν χρώμιο | AH8ENA 38ND01 FBB179 4 5X4 5 ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑ 26D STLΜπάλα1 25 / 32 "Σατινέ χρώμιο1 25 / 32 "Βιδωτό1.5 "Ατσάλι€26.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY F179 4X4 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ P STL Μεντεσέδες Full Mortise Ύψος 4 ίντσες x Πλάτος 4 ίντσες ασταρωμένο
€8.53 /μονάδα