STANLEY D3550 689 SN Πλησιέστερη πόρτα 2-1 / 2 ίντσα μήκος παράλληλο 2 - 6 | AG4YGR 35GR95

STANLEY D3550 689 SN Κλείσιμο πόρτας 2-1/2 ίντσας μήκος παράλληλο 2 - 6

Στοιχείο: AG4YGR Μοντέλο: D3550 689 SNCross Ref: 35GR95

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΣφυρήλατο μέταλλο
Τύπος βραχίοναΠαράλληλο
Πιο στενή απόδοσηΒαρέως
Πλησιέστερος τύποςΧωρίς αναμονή ανοιχτή
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
ΧρώμαΑσημένιο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρτας48 "
φινίρισμαΑλουμίνιο
Ύψος στέγασης2.875 "
Μήκος στέγασης2 13 / 16 "
Πλάτος στέγασης11.875 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας48 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 180
Στυλ συναρμολόγησηςUniversal, Parallel, Top Jamb και Standard
Προβολή από το Wall11-1 / 2 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 2 έως 6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.58
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8302413000

Λεπτομέρειες:

    • Συναρμολόγηση υλικού (περιλαμβάνεται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤιμή
STANLEY D4551 689 SN Πλησιέστερη πόρτα 2-1 / 2 ίντσα μήκος παράλληλο 1 - 5 | AG4YGP 35GR93 D4551 689 SN5 11 / 16 "2.5 "13.125 "-
RFQ
STANLEY D3551 689 SN Πλησιέστερη πόρτα 2-1 / 2 ίντσα μήκος παράλληλο 1 - 4 | AG4YGQ 35GR94 D3551 689 SN2.875 "2 13 / 16 "11.875 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY D3550 689 SN Κλείσιμο πόρτας 2-1/2 ίντσας μήκος παράλληλο 2 - 6