Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 66-088 Κατσαβίδι με σχισμή 1/4 x 1 1/2 In | AF2CBA 6R529

STANLEY 66-088 Κατσαβίδι με σχισμή 1/4 x 1 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2CBA Πρότυπο: 66-088Cross Ref: 6R529
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
€8.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι
φινίρισμαChrome
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
Χειρισμός υλικούΟξεικό με λαβή μαξιλαριού
Συνολικό μήκος3.437 "
Μήκος κνήμης1.5 "
Υλικό στελέχουςΕργαλείο κράματος χάλυβα
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή1 / 4 "
Συμβουλή στυλΚουλοχέρη Keystone
Ομάδα στυλ συμβουλώνσχισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔυνατότητα TetherφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΜέγεθος συμβουλήΣυμβουλή στυλΟμάδα στυλ συμβουλώνΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤιμή
STANLEY 65-902 Κατσαβίδι Phillips # 2 x 4 Μαύρο | AF2CAQ 6R489 65-902Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Chrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίουΜαξιλαροθήκη#2ΦίλιπςPhillips / CrosspointΟξεικό με λαβή μαξιλαριού8.5 "€11.03
STANLEY 65-903 Κατσαβίδι Phillips # 3 x 6 Μαύρο | AF2CAR 6R491 65-903Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Chrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίουΜαξιλαροθήκη#3ΦίλιπςPhillips / CrosspointΟξεικό με λαβή μαξιλαριού10.187 "€15.41
Κατσαβίδι STANLEY 66-089 3 In | AF2CBB 6R531 66-089Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ChromeΜαξιλαροθήκη3 / 16 "Κουλοχέρη KeystoneσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριού6.75 "€12.25
Κατσαβίδι STANLEY 66-090 4 In | AF2CBC 6R533 66-090Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ChromeΜαξιλαροθήκη1 / 4 "Κουλοχέρη KeystoneσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριού8.25 "€12.22
Κατσαβίδι STANLEY 66-092 8 In | AF2CBD 6R537 66-092Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ChromeΜαξιλαροθήκη3 / 8 "Κουλοχέρη KeystoneσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριού13.625 "€17.25
STANLEY 62-556 Κατσαβίδι τσέπης Phillips # 0x2 1/4 | AG7BRZ 4ΝΥ37 62-556Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Επικαλυμμένο με λάκαΕργονομικό Tri Lobular#0ΦίλιπςPhillips / CrosspointΠολλαπλά συστατικά5.5 "-
RFQ
STANLEY 65-901 Κατσαβίδι Phillips # 1x3 ίντσας γύρος | AJ2JTL 6R487 65-901Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Χρώμιο με άκρη μαύρου οξειδίουΜαξιλαροθήκη#1ΦίλιπςCrosspoint / PhillipsΟξικός με λαβή βινυλίου7"€9.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 66-088 Κατσαβίδι με σχισμή 1/4 x 1 1/2 In
€8.61 /μονάδα