Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 47-973 Plumb Bob 8oz | AD2UFF 3UE19

STANLEY 47-973 Plumb Bob 8oz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2UFF Πρότυπο: 47-973Cross Ref: 3UE19

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPlumb Bob
φινίρισμαΓυαλισμένο Clear Lacquer
Μέγεθος8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ9031909095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Αντικαταστάσιμη άκρη, βιδωτή κορυφή για προσάρτηση συμβολοσειράς (Δεν περιλαμβάνεται η συμβολοσειρά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜέγεθοςΤιμή
STANLEY 47-974 Plumb Bob Brass 16 ουγγιά | AH8MET 38WF29 47-974Ορείχαλκος16 ουγκιά€22.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 47-973 Plumb Bob 8oz
€15.11 /μονάδα