Αρθρωτό ντουλάπι συρταριού STANLEY VIDMAR RP2105ALVG 44 ίντσες H 30 ίντσες πλάτος | AA4BFF 12C827

STANLEY VIDMAR RP2105ALVG αρθρωτό συρτάρι 44 ιντσών Πλάτος 30 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4BFF Μοντέλο: RP2105ALVGΚωδ. Σταυρού: 12C827

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,559.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό συρτάρι
ΧρώμαΓκρί
Διαμερίσματα ανά συρτάρι(2) 50, (2) 30, (1) 96, (1) 48, (2) 36, (2) 16, (1) 40
Χωρητικότητα συρταριού400 λίβρες
Ύψος συρταριού2-1/4", 3", 3-7/8"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΑλουμίνιο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός διαμερισμάτων(2) 50 (3 "H), (1) 30 (3" H), (1) 96 (2-1 / 4 "H), (1) 48 (2-1 / 4" H), (2) ) 36 (2-1 / 4 "H), (1) 16 (2-1 / 4" H), (1) 40 (2-1 / 4 "H), (1) 16 (2-1 / 4) "H), (1) 30 (3-7 / 8" H)
Αριθμός συρταριών11
Συνολικό βάθος27.75 "
συνολικό ύψος44 "
συνολικό πλάτος30 "
Χρησιμοποιήσιμο ύψος συρταριού (σε.)(7) 2-1 / 4 ", (3) 3", (1) 3-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 253.8
Ύψος πλοίου (cm)128.52
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συρταριώνΧρώμαΒάθος συρταριούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΎψος συρταριούΠλάτος συρταριούΤιμή
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Modular Συρτάρι ερμάριο 59 ίντσες H 60 ίντσες πλάτος | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Μαύρη-27.75 "59 "60 "--€7,381.34
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Modular Συρτάρι ερμάριο 59 ίντσες H 60 ίντσες πλάτος | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Μαύρη-27.75 "59 "60 "--€8,415.04
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Modular Συρτάρι ερμάριο 59 ίντσες H 45 ίντσες πλάτος AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Μαύρη-27.75 "59 "45 "--€5,940.06
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Modular Συρτάρι ερμάριο 59 ίντσες H 45 ίντσες πλάτος | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Μαύρη-27.75 "59 "45 "--€7,146.60
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK Στατικό κέντρο εργασίας 37 ίντσες H 60 ίντσες πλάτος | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Μαύρη-27.75 "37 "60 "--€6,020.98
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Στατικό κέντρο εργασίας 44 ίντσες H 60 ίντσες πλάτος | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Μαύρη-27.75 "44 "60 "--€7,164.31
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Modular Συρτάρι ερμάριο 59 ίντσες H 30 ίντσες πλάτος | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Μαύρη-27.75 "59 "30 "--€5,545.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY VIDMAR RP2105ALVG αρθρωτό συρτάρι 44 ιντσών Πλάτος 30 ιντσών
€4,559.48 /μονάδα