Συγκρότημα βάσης αισθητήρα STAFFORD MFG SMA-SB4-M8X1FA, Βάση τύπου Β, Μικρή βάση, Μέγεθος 4 ιντσών, Αλουμίνιο

Είδος: CJ6JXW Μοντέλο: SMA-SB4-M8X1FA
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βάσης αισθητήρα
Μέγεθος οπώνM8 x 1.0
φινίρισμαματ
Βαθμός2024-T351
Ύψος4.876 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Βίδες στερέωσης4-40
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους4-40 x 3/8
Συνολικό μήκος1.250 "
Συνολικό Πλάτος0.813 "
ΧαρακτηριστικάΜικρή Βάση Β, Σταθερή βάση

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΎψοςΒίδα μεγέθουςΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA1-M18X1F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 1 ίντσας, Αλουμίνιο | CJ6JVZ SMA-LA1-M18X1FM18 x 1.02.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA1-M30X1.5F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 1 ίντσας, Αλουμίνιο | CJ6JWA SMA-LA1-M30X1.5FM30 x 1.53.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA2-M18X1F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 2 ιντσών, Αλουμίνιο | CJ6JWB SMA-LA2-M18X1FM18 x 1.03.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA2-M30X1.5F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 2 ιντσών, Αλουμίνιο | CJ6JWC SMA-LA2-M30X1.5FM30 x 1.54.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA3-M18X1F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 3 ιντσών, Αλουμίνιο | CJ6JWD SMA-LA3-M18X1FM18 x 1.04.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA3-M30X1.5F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 3 ιντσών, Αλουμίνιο | CJ6JWE SMA-LA3-M30X1.5FM30 x 1.55.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA4-M18X1F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 4 ιντσών, Αλουμίνιο | CJ6JWF SMA-LA4-M18X1FM18 x 1.05.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Συγκρότημα βάσης αισθητήρα STAFFORD MFG SMA-SB4-M8X1FA, Βάση τύπου Β, Μικρή βάση, Μέγεθος 4 ιντσών, Αλουμίνιο