Stafford Mfg HUB7L008 Hub Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6KAB

STAFFORD MFG HUB7L008 Hub Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας

Είδος: CJ6KAB Μοντέλο: HUB7L008
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο
Μέγεθος οπών1 / 2 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.125 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους8-32 x 1/2
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.406 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg HUB7L010 Hub Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6KAC HUB7L0105 / 8 "1.313 "10-32 x 5/80.438 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB7L012 Hub Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6KAD HUB7L0123 / 4 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB7L100 Hub Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6KAE HUB7L1001"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB7L104 Hub Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6KAF HUB7L1041-1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB7L108 Hub Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6KAG HUB7L1081-1 / 2 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG HUB7L008 Hub Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας