Stafford Mfg FC1SM016 Metric Face Mounting Shaft Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 16mm, SS | CJ6HQX

STAFFORD MFG FC1SM016 Κολάρο άξονα στήριξης μετρικού προσώπου, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 16 mm, SS

Είδος: CJ6HQX Μοντέλο: FC1SM016
€47.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών16 mm
Βαθμός303
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τρύπα συναρμολόγησηςM5 x 0.8
Εκτός Dia.34mm
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθουςM5 x 0.8 x 16 mm
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος13mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΤρύπα συναρμολόγησηςΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg FC1SM012 Metric Face Mounting Staft Collar, Split 1 Piece, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 12mm, SS | CJ6HQW FC1SM01212 mmM4 x 0.728mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm€37.82
RFQ
Stafford Mfg FC1SM018 Metric Face Mounting Staft Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 18mm, SS | CJ6HQY FC1SM01818 mmM5 x 0.836mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€50.63
RFQ
Stafford Mfg FC1SM020 Metric Face Mounting Staft Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 20mm, SS | CJ6HQZ FC1SM02020 mmM5 x 0.840mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€48.38
RFQ
Stafford Mfg FC1SM025 Metric Face Mounting Shaft Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 25mm Διάμετρος, SS | CJ6HRA FC1SM02525 mmM5 x 0.845mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€54.12
RFQ
Stafford Mfg FC1SM030 Metric Face Mounting Shaft Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 30mm, SS | CJ6HRB FC1SM03030 mmM6 x 1.054mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€60.86
RFQ
Stafford Mfg FC1SM035 Metric Face Mounting Staft Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 35mm Διάμετρος, SS | CJ6HRC FC1SM03535 mmM6 x 1.057mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€135.89
RFQ
Stafford Mfg FC1SM040 Metric Face Mounting Staft Collar, Split 1 Piece, Τύπος σφιγκτήρα, 40mm Διάμετρος, SS | CJ6HRD FC1SM04040 mmM6 x 1.060mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€79.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG FC1SM016 Κολάρο άξονα στήριξης μετρικού προσώπου, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 16 mm, SS
€47.69 /μονάδα