Κολάρο άξονα Stafford Mfg 8S115, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-15/16 ιντσών, SS | CJ6EDJ

STAFFORD MFG 8S115 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-15/16 ίντσες, SS

Είδος: CJ6EDJ Μοντέλο: 8S115
€72.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1-15 / 16 "
Βαθμός303
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.3"
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους5 / 16-24 x 1
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.688 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 2S002 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/8 ίντσας, SS | CJ6DUK 2S0021 / 8 "3030.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S003 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/16 ιντσών, SS | CJ6DUL 2S0033 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S004 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, SS | CJ6DUM 2S0041 / 4 "3030.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S005 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/16 ιντσών, SS | CJ6DUN 2S0055 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "€23.29
RFQ
Stafford Mfg 2S006 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 ιντσών, SS | CJ6DUP 2S0063 / 8 "3031.063 "6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή0.313 "€25.18
RFQ
Stafford Mfg 2S007 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 7/16 ιντσών, SS | CJ6DUQ 2S0077 / 16 "3031.063 "6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή0.313 "€27.87
RFQ
Stafford Mfg 2S008 Κολάρο άξονα, 2 κομμάτια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, SS | CJ6DUR 2S0081 / 2 "3031.250 "8-32 x 1/2Υψηλή αντοχή0.375 "€25.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 8S115 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-15/16 ίντσες, SS
€72.34 /μονάδα