Stafford Mfg 8L102F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-1/8-12 ιντσών, χάλυβας | CJ6FML

STAFFORD MFG 8L102F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-1/8-12 ιντσών, χάλυβας

Στοιχείο: CJ6FML Μοντέλο: 8L102F
€36.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1 1/8 "-12
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.875 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 3/4
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 3L004F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/4-28 ιντσών, χάλυβας | CJ6FJL 3L004F1 / 4 "-280.813 "4-40 x 3/8Υψηλή αντοχή0.250 "€20.73
RFQ
Stafford Mfg 3L005F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 5/16-24 ιντσών, χάλυβας | CJ6FJM 3L005F5 / 16 "-240.813 "4-40 x 3/8Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L006F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 3/8-24 ιντσών, χάλυβας | CJ6FJN 3L006F3 / 8 "-241.063 "6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή0.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L008F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/2-20 ιντσών, χάλυβας | CJ6FJP 3L008F1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/2Υψηλή αντοχή0.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L010F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 5/8-18 ιντσών, χάλυβας | CJ6FJQ 3L010F5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/8Υψηλή αντοχή0.406 "€35.26
RFQ
Stafford Mfg 3L012F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 3/4-16 ιντσών, χάλυβας | CJ6FJR 3L012F3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "€29.55
RFQ
Stafford Mfg 3L014F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, 7/8-14 ίντσες με σπείρωμα, χάλυβας | CJ6FJT 3L014F7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 8L102F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-1/8-12 ιντσών, χάλυβας
€36.94 /μονάδα