Stafford Mfg 8L009P11 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 9/16 Inch Bore, Chrome Plated, Steel | CJ6JAG

STAFFORD MFG 8L009P11 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 9/16 ίντσας, επιχρωμιωμένο, χάλυβας

Είδος: CJ6JAG Μοντέλο: 8L009P11
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών9 / 16 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.313 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους10-32 x 1/2
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.438 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέγεθος οπώνφινίρισμαΠλάτοςΒαθμόςΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΤιμή
Stafford Mfg 2L002 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6DQV 2L002Υψηλή αντοχή1 / 8 "Μαύρο Οξείδιο0.250 "12150.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/8€24.82
RFQ
Stafford Mfg 2L003 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6DQW 2L003Υψηλή αντοχή3 / 16 "Μαύρο Οξείδιο0.250 "12150.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg 2L004 κολάρο άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6DQX 2L004Υψηλή αντοχή1 / 4 "Μαύρο Οξείδιο0.250 "12150.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/8€19.57
RFQ
Stafford Mfg 2L005 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6DQY 2L005Υψηλή αντοχή5 / 16 "Μαύρο Οξείδιο0.250 "12150.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg 2L006 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6DQZ 2L006Υψηλή αντοχή3 / 8 "Μαύρο Οξείδιο0.313 "12151.063 "Κράμα χάλυβα6-32 x 3/8€13.40
RFQ
Stafford Mfg 2L007 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 7/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6DRA 2L007Υψηλή αντοχή7 / 16 "Μαύρο Οξείδιο0.313 "12151.063 "Κράμα χάλυβα6-32 x 3/8€15.02
RFQ
Stafford Mfg 2L008 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6DRB 2L008Υψηλή αντοχή1 / 2 "Μαύρο Οξείδιο0.375 "12151.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2€14.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 8L009P11 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 9/16 ίντσας, επιχρωμιωμένο, χάλυβας