Stafford Mfg 7L104C Threaded Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 1-1/4-7 Inch Threaded Bore, Steel | CJ6FHF

STAFFORD MFG 7L104C Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-1/4-7 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CJ6FHF Μοντέλο: 7L104C
€18.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1 1/4 "-7
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2.062 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1 / 4-28
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 3L004 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/4-28 ιντσών, χάλυβας | CJ6FEE 3L0041 / 4 "-280.813 "4-40Υψηλή αντοχή0.250 "€15.65
RFQ
Stafford Mfg 3L005 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 5/16-24 ιντσών, χάλυβας | CJ6FEF 3L0055 / 16 "-240.813 "4-40Υψηλή αντοχή0.250 "€13.02
RFQ
Stafford Mfg 3L006 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 3/8-24 ιντσών, χάλυβας | CJ6FEG 3L0063 / 8 "-241.063 "6-32Υψηλή αντοχή0.313 "€9.32
RFQ
Stafford Mfg 3L008 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/2-20 ιντσών, χάλυβας | CJ6FEH 3L0081 / 2 "-201.250 "8-32Υψηλή αντοχή0.375 "€21.55
RFQ
Stafford Mfg 3L010 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 5/8-18 ιντσών, χάλυβας | CJ6FEJ 3L0105 / 8 "-181.500 "10-32Υψηλή αντοχή0.406 "€18.38
RFQ
Stafford Mfg 3L012 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 3/4-16 ιντσών, χάλυβας | CJ6FEK 3L0123 / 4 "-161.750 "1 / 4-28Υψηλή αντοχή0.500 "€19.64
RFQ
Stafford Mfg 3L014 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, 7/8-14 ίντσες με σπείρωμα, χάλυβας | CJ6FEL 3L0147 / 8 "-141.875 "1 / 4-28Υψηλή αντοχή0.500 "€31.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 7L104C Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-1/4-7 ιντσών, χάλυβας
€18.58 /μονάδα