Stafford Mfg 6L009 Shaft Collar, Set Screw Type, 9/16 Inch Bore, Steel | CJ6FBZ

STAFFORD MFG 6L009 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 9/16 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CJ6FBZ Μοντέλο: 6L009
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών9 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1"
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-20 x 1/4
ΧαρακτηριστικάΑνώτερο
Πλάτος0.438 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνφινίρισμαΒαθμόςΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 6L002P3 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6EXA 6L002P31 / 8 "Μαύρο Οξείδιο12150.375 "6-32 x 1/80.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L003P3 κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, διάτρηση 3/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6EXB 6L003P33 / 16 "Μαύρο Οξείδιο12150.438 "8-32 x 1/80.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L004P3 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6EXC 6L004P31 / 4 "Μαύρο Οξείδιο12150.500 "10-32 x 1/80.281 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L005P3 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 5/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6EXD 6L005P35 / 16 "Μαύρο Οξείδιο12150.625 "10-32 x 1/80.344 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L006P3 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, διάτρηση 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6EXE 6L006P33 / 8 "Μαύρο Οξείδιο12150.750 "1/4-20 x 3/160.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L007P3 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, διάτρηση 7/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6EXF 6L007P37 / 16 "Μαύρο Οξείδιο12150.875 "1/4-20 x 3/160.438 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L008P3 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6EXG 6L008P31 / 2 "Μαύρο Οξείδιο12151"1/4-20 x 1/40.438 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 6L009 Κολάρο άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 9/16 ιντσών, χάλυβας