Stafford Mfg 5L008008K Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Keyway, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6GCJ

STAFFORD MFG 5L008008K Σύζευξη άκαμπτου άξονα, κλειδί, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 1/2 x 1/2 ίντσες, χάλυβας

Είδος: CJ6GCJ Μοντέλο: 5L008008K
€83.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μέγεθος οπών1 / 2 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.250 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους8-32 x 1/2
Συνολικό μήκος1.875 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜέγεθος οπώνΜέγεθος οπής ΑΡοπήΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΜέγεθος οπής ΒKeyway ΑΤιμή
Stafford Mfg 5L004004 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 x 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6FXC 5L0040044-40 x 3/81 / 4 "-50.00 ίντσες-λίβρες1.250 "Υψηλή αντοχή--€134.84
RFQ
Stafford Mfg 5L006004 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 x 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6FXD 5L0060046-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 ίντσες-λίβρες1.625 "Υψηλή αντοχή1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5L006006 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 x 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FXE 5L0060066-32 x 3/83 / 8 "-120.00 ίντσες-λίβρες1.625 "Υψηλή αντοχή--€73.69
RFQ
Stafford Mfg 5L008006 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FXF 5L0080068-32 x 1/2-1 / 2 "150.00 ίντσες-λίβρες1.875 "Υψηλή αντοχή3 / 8 "-€103.74
RFQ
Stafford Mfg 5L008008 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6FXG 5L0080088-32 x 1/21 / 2 "-200.00 ίντσες-λίβρες1.875 "Υψηλή αντοχή--€70.60
RFQ
Stafford Mfg 5L010008 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6FXH 5L01000810-32 x 5/8-5 / 8 "400.00 ίντσες-λίβρες2.250 "Υψηλή αντοχή1 / 2 "-€78.04
RFQ
Stafford Mfg 5L010010 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FXJ 5L01001010-32 x 5/85 / 8 "-500.00 ίντσες-λίβρες2.250 "Υψηλή αντοχή--€76.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 5L008008K Σύζευξη άκαμπτου άξονα, κλειδί, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 1/2 x 1/2 ίντσες, χάλυβας
€83.71 /μονάδα