Προσαρμογέας άξονα Stafford Mfg 5EL014REM, Επεξεργάσιμος, 7/8 Inch ID, Steel | CJ6LCE

Προσαρμογέας άξονα STAFFORD MFG 5EL014REM, Επεξεργάσιμος, ID 7/8 ίντσας, Χάλυβας

Είδος: CJ6LCE Μοντέλο: 5EL014REM
€116.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας άξονα
Μέγεθος οπών7 / 8 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.875 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 3/4
Shaft Dia.1-7 / 8 "
Συνολικό μήκος4.375 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Μέγεθος οπώνΒαθμόςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος πληκτρολογίουΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΤιμή
Προσαρμογέας άξονα Stafford Mfg 5EL008REMK, με κλειδί, κατεργάσιμο, 1/2 ίντσα ID, Ατσάλι | CJ6LBP 5EL008REMK1-1 / 4 "1 / 2 "12152.750 "1 / 8 "Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα€149.21
RFQ
Προσαρμογέας άξονα Stafford Mfg 5EL010REMK, με κλειδί, μηχανική, ID 5/8 ιντσών, Ατσάλι | CJ6LBQ 5EL010REMK1-1 / 2 "5 / 8 "12153.250 "0.188 "Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα€119.45
RFQ
Προσαρμογέας άξονα Stafford Mfg 5EL012REMK, με κλειδί, μηχανική, ID 3/4 ιντσών, Ατσάλι | CJ6LBR 5EL012REMK1-3 / 4 "3 / 4 "12154.250 "0.188 "Ατσάλι1.750 "Κράμα χάλυβα€147.31
RFQ
Προσαρμογέας άξονα Stafford Mfg 5EL014REMK, με κλειδί, μηχανική, ID 7/8 ιντσών, Ατσάλι | CJ6LBT 5EL014REMK1-7 / 8 "7 / 8 "12154.375 "0.188 "Ατσάλι1.875 "Κράμα χάλυβα€132.20
RFQ
Προσαρμογέας άξονα Stafford Mfg 5EL100REMK, με κλειδί, μηχανική, ID 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6LBU 5EL100REMK2"1"12154.750 "1 / 4 "Ατσάλι2"Κράμα χάλυβα€168.38
RFQ
Προσαρμογέας άξονα Stafford Mfg 5EL102REMK, με κλειδί, μηχανικά επεξεργάσιμο, 1-1/8 Inch ID, Steel | CJ6LBV 5EL102REMK2-1 / 8 "1-1 / 8 "12154.750 "1 / 4 "Ατσάλι2.125 "Κράμα χάλυβα€175.03
RFQ
Προσαρμογέας άξονα Stafford Mfg 5EL104REMK, με κλειδί, μηχανικά επεξεργάσιμο, ID 1-1/4 ίντσας, Χάλυβας | CJ6LBW 5EL104REMK2-1 / 4 "1-1 / 4 "12155"1 / 4 "Ατσάλι2.250 "Κράμα χάλυβα€159.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Προσαρμογέας άξονα STAFFORD MFG 5EL014REM, Επεξεργάσιμος, ID 7/8 ίντσας, Χάλυβας
€116.65 /μονάδα