Κολάρο άξονα Stafford Mfg 32S102H, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1-1/8 ίντσας, SS | CJ6LRV

STAFFORD MFG 32S102H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1-1/8 ιντσών, SS

Είδος: CJ6LRV Μοντέλο: 32S102H
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1-1 / 8 "
φινίρισμαματ
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.875 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
ΧαρακτηριστικάОικονομικό
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος οπώνφινίρισμαΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΤιμή
Stafford Mfg 32L006H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6LRG 32L006Η0.375 "3 / 8 "Μαύρο ΟξείδιοA283grCΑτσάλι0.875 "Κράμα χάλυβα6-32 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg 32L014H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή 7/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6LRH 32L014Η0.500 "7 / 8 "Μαύρο ΟξείδιοA283grCΑτσάλι1.625 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 32L100H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6LRJ 32L100Η0.500 "1"Μαύρο ΟξείδιοA283grCΑτσάλι1.750 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 32L102H, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1-1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6LRK 32L102Η0.500 "1-1 / 8 "Μαύρο ΟξείδιοA283grCΑτσάλι1.875 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 32L106H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1-3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6LRL 32L106Η0.563 "1-3 / 8 "Μαύρο ΟξείδιοA283grCΑτσάλι2.250 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 32L107H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέ, οπή 1-7/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6LRM 32L107Η0.563 "1-7 / 16 "Μαύρο ΟξείδιοA283grCΑτσάλι2.250 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 32L108H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6LRN 32L108Η0.563 "1-1 / 2 "Μαύρο ΟξείδιοA283grCΑτσάλι2.375 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 32S102H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1-1/8 ιντσών, SS