Κολάρο σωλήνων Stafford Mfg 32S011PC, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 0.690 ιντσών, SS | CJ6KDJ

STAFFORD MFG 32S011PC Κολάρο σωλήνα, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 0.690 ιντσών, SS

Είδος: CJ6KDJ Μοντέλο: 32S011PC
€59.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο
Μέγεθος οπών11 / 16 "
ΒαθμόςA283grC
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.500 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΥλικόΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΥλικό βιδώνΤιμή
Κολάρο σωλήνων Stafford Mfg 32L011PC, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 0.690 ιντσών, χάλυβας | CJ6KDC 32L011PC11 / 16 "Ατσάλι1.500 "3 / 8 "Κράμα χάλυβα€50.02
RFQ
Κολάρο σωλήνων Stafford Mfg 32L014PC, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 0.857 ιντσών, χάλυβας | CJ6KDD 32L014PC17 / 20 "Ατσάλι1.750 "1 / 2 "Κράμα χάλυβα€50.69
RFQ
Κολάρο σωλήνων Stafford Mfg 32L101PC, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1.065 ιντσών, χάλυβας | CJ6KDE 32L101PC1-1 / 15 "Ατσάλι2"3 / 4 "Κράμα χάλυβα€52.73
RFQ
Stafford Mfg 32L105PC Pipe Collar, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1.330 ιντσών, χάλυβας | CJ6KDF 32L105PC1-1 / 3 "Ατσάλι2.250 "1"Κράμα χάλυβα€56.05
RFQ
Stafford Mfg 32L111PC Pipe Collar, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1.675 ιντσών, χάλυβας | CJ6KDG 32L111PC1-2 / 3 "Ατσάλι2.500 "1-1 / 4 "Κράμα χάλυβα€66.21
RFQ
Κολάρο σωλήνων Stafford Mfg 32L114PC, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1.915 ιντσών, χάλυβας | CJ6KDH 32L114PC1-11 / 12 "Ατσάλι3"1-1 / 2 "Κράμα χάλυβα€92.42
RFQ
Κολάρο σωλήνων Stafford Mfg 32S014PC, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 0.857 ιντσών, SS | CJ6KDK 32S014PC17 / 20 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.750 "1 / 2 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€47.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 32S011PC Κολάρο σωλήνα, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 0.690 ιντσών, SS
€59.03 /μονάδα