Stafford Mfg 32LM010 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 10mm, χάλυβας | CJ6LZY

STAFFORD MFG 32LM010 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 10 mm, χάλυβας

Είδος: CJ6LZY Μοντέλο: 32LM010
€3.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών10 mm
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςA283grC
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.24mm
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθουςM3 x 0.5 x 10 mm
ΧαρακτηριστικάОικονομικό
Πλάτος9mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 32L002 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6LNY 32L0021 / 8 "A283grC0.500 "4-40 x 3/80.250 "€2.16
RFQ
Stafford Mfg 32L003 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6LNZ 32L0033 / 16 "A283grC0.625 "4-40 x 3/80.313 "€1.97
RFQ
Stafford Mfg 32L004 κολάρο άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6LPA 32L0041 / 4 "A283grC0.688 "4-40 x 3/80.313 "€1.87
RFQ
Stafford Mfg 32L005 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6LPB 32L0055 / 16 "A283grC0.688 "4-40 x 3/80.313 "€1.87
RFQ
Stafford Mfg 32L006 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6LPC 32L0063 / 8 "A283grC0.875 "6-32 x 3/80.344 "€2.12
RFQ
Stafford Mfg 32L007 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 7/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6LPD 32L0077 / 16 "A283grC0.938 "6-32 x 3/80.375 "€2.44
RFQ
Stafford Mfg 32L008 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6LPE 32L0081 / 2 "A283grC1.125 "8-32 x 1/20.406 "€2.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 32LM010 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 10 mm, χάλυβας
€3.47 /μονάδα