Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 32L100HCP, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6JLA

Κολάρο στήριξης άξονα STAFFORD MFG 32L100HCP, Τύπος μεντεσέ, οπή 1 ίντσας, χάλυβας

Είδος: CJ6JLA Μοντέλο: 32L100HCP
€87.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο στερέωσης
Μέγεθος οπών1"
Μέγεθος τρύπας κάτω με σπείρωμα1 / 4-20
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.750 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΠλάτοςΤιμή
Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 32L012HCP, Τύπος μεντεσέδων, οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6JKZ 32L012HCP3 / 4 "1215Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα0.500 "€65.41
RFQ
Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 32L102HCP, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1-1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6JLB 32L102HCP1-1 / 8 "1215Ατσάλι1.875 "Κράμα χάλυβα0.500 "€135.34
RFQ
Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 32L104HCP, Τύπος μεντεσέ, οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6JLC 32L104HCP1-1 / 4 "1215Ατσάλι2.063 "Κράμα χάλυβα0.500 "€142.86
RFQ
Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 32L106HCP, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1-3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6JLD 32L106HCP1-3 / 8 "1215Ατσάλι2.250 "Κράμα χάλυβα0.563 "€147.74
RFQ
Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 32L108HCP, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6JLE 32L108HCP1-1 / 2 "1215Ατσάλι2.375 "Κράμα χάλυβα0.563 "€143.68
RFQ
Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 32S012HCP, Τύπος μεντεσέ, οπή 3/4 ιντσών, SS | CJ6JLF 32S012HCP3 / 4 "303Ανοξείδωτο ατσάλι1.500 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.500 "€159.68
RFQ
Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 32S100HCP, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1 ίντσας, SS | CJ6JLG 32S100HCP1"303Ανοξείδωτο ατσάλι1.750 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.500 "€164.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Κολάρο στήριξης άξονα STAFFORD MFG 32L100HCP, Τύπος μεντεσέ, οπή 1 ίντσας, χάλυβας
€87.76 /μονάδα