Stafford Mfg 2LM030R Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, 30mm ID, M8 Set screw, Steel | CJ6EQX

STAFFORD MFG 2LM030R Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, ID 30mm, Σετ βίδα M8, Ατσάλι

Είδος: CJ6EQX Μοντέλο: 2LM030R
€31.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών30 mm
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.54mm
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθουςM6 x 1.0 x 18 mm
Ορισμός μεγέθους βίδαςΜ8 x 1.25 x 10
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος15mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΟρισμός μεγέθους βίδαςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 2LM035R Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, 35mm ID, M8 Set Screw, Steel | CJ6EQY 2LM035R35 mm57mmM6 x 1.0 x 18 mmΜ8 x 1.25 x 1015mm€31.65
RFQ
Stafford Mfg 2LM040R Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 40mm ID, Σετ βίδα M10, Ατσάλι | CJ6EQZ 2LM040R40 mm60mmM6 x 1.0 x 18 mmΜ10 x 1.5 x 1015mm€43.81
RFQ
Stafford Mfg 2LM045R Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, 45mm ID, M10 Set screw, Steel | CJ6ERA 2LM045R45 mm73mmM8 x 1.25 x 25 mmΜ10 x 1.5 x 1419mm€49.98
RFQ
Stafford Mfg 2LM050R Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, 50mm ID, M10 Set screw, Steel | CJ6ERB 2LM050R50 mm78mmM8 x 1.25 x 25 mmΜ10 x 1.5 x 1419mm€56.55
RFQ
Stafford Mfg 2LM055R Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, 55mm ID, M12 Set screw, Steel | CJ6ERC 2LM055R55 mm82mmM8 x 1.25 x 25 mmΜ12 x 1.75 x 1219mm€60.33
RFQ
Stafford Mfg 2LM060R Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, 60mm ID, M12 Set screw, Steel | CJ6ERD 2LM060R60 mm88mmM8 x 1.25 x 25 mmΜ12 x 1.75 x 1219mm€54.26
RFQ
Stafford Mfg 2LM065R Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, 65mm ID, M12 Set screw, Steel | CJ6ERE 2LM065R65 mm93mmM8 x 1.25 x 25 mmΜ12 x 1.75 x 1219mm-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 2LM030R Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, ID 30mm, Σετ βίδα M8, Ατσάλι
€31.42 /μονάδα