Stafford Mfg 2L308H Shaft Collar, Hinge Type, 3-1/2 Inch Bore, Steel | CJ6ETN

STAFFORD MFG 2L308H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέ, οπή 3-1/2 ίντσας, χάλυβας

Είδος: CJ6ETN Μοντέλο: 2L308H
€242.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών3-1 / 2 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.5"
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους3 / 8-24 x 1
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος0.750 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΤιμή
Stafford Mfg 2L006H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6ERP 2L006Η0.313 "3 / 8 "1215Ατσάλι1.063 "Κράμα χάλυβα6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή€29.06
RFQ
Stafford Mfg 2L008H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6ERQ 2L008Η0.375 "1 / 2 "1215Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2Υψηλή αντοχή€28.98
RFQ
Stafford Mfg 2L010H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6ERR 2L010Η0.406 "5 / 8 "1215Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα10-32 x 5/8Υψηλή αντοχή€48.49
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L012H, Τύπος μεντεσέδων, οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6ERT 2L012Η0.500 "3 / 4 "1215Ατσάλι1.750 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή€38.87
RFQ
Stafford Mfg 2L014H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή 7/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6ERU 2L014Η0.500 "7 / 8 "1215Ατσάλι1.875 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή€35.66
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L100H, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6ERV 2L100Η0.500 "1"1215Ατσάλι2"Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή€34.38
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L102H, Τύπος μεντεσέδων, οπή 1-1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6ERW 2L102Η0.500 "1-1 / 8 "1215Ατσάλι2.125 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή€37.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 2L308H Κολάρο άξονα, Τύπος μεντεσέ, οπή 3-1/2 ίντσας, χάλυβας
€242.03 /μονάδα