Stafford Mfg 2BR104 κολάρο άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4 ίντσας, ορείχαλκος | CJ6DZG

STAFFORD MFG 2BR104 κολάρο άξονα, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4 ίντσας, ορείχαλκος

Είδος: CJ6DZG Μοντέλο: 2BR104
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1-1 / 4 "
ΒαθμόςC360
ΥλικόΟρείχαλκος
Εκτός Dia.2.250 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 3/4
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 2BR008 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | CJ6DZC 2BR0081 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 2BR010 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 ιντσών, ορείχαλκος | CJ6DZD 2BR0105 / 8 "1.500 "10-32 x 1/20.406 "-
RFQ
Stafford Mfg 2BR012 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | CJ6DZE 2BR0123 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2BR100 Shaft Collar, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 ίντσας, ορείχαλκος | CJ6DZF 2BR1001"2"1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2BR108 κολάρο άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 ίντσας, ορείχαλκος | CJ6DZH 2BR1081-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 2BR104 κολάρο άξονα, 2 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4 ίντσας, ορείχαλκος