STAFFORD MFG 1L010AMK Κολάρο, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 5/8 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CJ6KEE Μοντέλο: 1L010AMK
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο
Μέγεθος οπών5 / 8 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1117
Μέγεθος πληκτρολογίου0.188 "
ΥλικόΑτσάλι
Τρύπα συναρμολόγησης10-24
Εκτός Dia.1.500 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος0.813 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΤρύπα συναρμολόγησηςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 1L008AMK Κολάρο, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6KED 1L008AMK1 / 2 "0.125 "8-321.250 "0.750 "€134.69
RFQ
Κολάρο Stafford Mfg 1L012AMK, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6KEF 1L012AMK3 / 4 "0.188 "1 / 4-201.750 "1"€184.00
RFQ
Κολάρο Stafford Mfg 1L014AMK, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 7/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6KEG 1L014AMK7 / 8 "0.188 "1 / 4-201.875 "1"€211.60
RFQ
Κολάρο Stafford Mfg 1L100AMK, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6KEH 1L100AMK1"0.250 "1 / 4-202"1"€170.06
RFQ
Κολάρο Stafford Mfg 1L102AMK, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6KEJ 1L102AMK1-1 / 8 "0.250 "1 / 4-282.125 "1"-
RFQ
Κολάρο Stafford Mfg 1L104AMK, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6KEK 1L104AMK1-1 / 4 "0.250 "1 / 4-282.250 "1"€217.29
RFQ
Κολάρο Stafford Mfg 1L106AMK, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-3/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6KEL 1L106AMK1-3 / 8 "0.313 "1 / 4-282.375 "1"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 1L010AMK Κολάρο, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 5/8 ιντσών, χάλυβας