Stafford Mfg 15L008 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, τετράγωνη οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6FRM

STAFFORD MFG 15L008 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, Τετράγωνη οπή 1/2 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CJ6FRM Μοντέλο: 15L008
€29.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1 / 2 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.750 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 3/4
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 15L004 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, τετράγωνη οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6FRH 15L0041 / 4 "1215Ατσάλι1.063 "Κράμα χάλυβα6-32 x 3/80.313 "€33.39
RFQ
Stafford Mfg 15L005 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, τετράγωνη οπή 5/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6FRJ 15L0055 / 16 "1215Ατσάλι1.063 "Κράμα χάλυβα6-32 x 3/80.313 "€24.65
RFQ
Stafford Mfg 15L006 κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, τετράγωνη οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FRK 15L0063 / 8 "1215Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα10-32 x 5/80.406 "€22.64
RFQ
Stafford Mfg 15L007 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, τετράγωνη οπή 7/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6FRL 15L0077 / 16 "1215Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα10-32 x 5/80.406 "€21.32
RFQ
Stafford Mfg 15L009 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, τετράγωνη οπή 9/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6FRN 15L0099 / 16 "1215Ατσάλι1.750 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "€35.36
RFQ
Stafford Mfg 15L010 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, τετράγωνη οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FRP 15L0105 / 8 "1215Ατσάλι2"Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "€25.73
RFQ
Stafford Mfg 15L012 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, τετράγωνη οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6FRQ 15L0123 / 4 "1215Ατσάλι2.125 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "€28.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 15L008 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, Τετράγωνη οπή 1/2 ιντσών, χάλυβας
€29.50 /μονάδα