Stafford Mfg 12L005 κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο σπαστό, τύπος σφιγκτήρα, 5/16 ιντσών εξαγωνική οπή, χάλυβας | CJ6FTW

STAFFORD MFG 12L005 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 5/16 ίντσας, χάλυβας

Είδος: CJ6FTW Μοντέλο: 12L005
€24.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών5 / 16 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.0.813 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους4-40 x 3/8
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 12L004 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6FTV 12L0041 / 4 "1215Ατσάλι0.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/80.250 "€25.01
RFQ
Stafford Mfg 12L006 κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FTX 12L0063 / 8 "1215Ατσάλι1.063 "Κράμα χάλυβα6-32 x 3/80.313 "€21.76
RFQ
Stafford Mfg 12L007 κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, 7/16 ιντσών εξαγωνική οπή, χάλυβας | CJ6FTY 12L0077 / 16 "1215Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/20.375 "€19.30
RFQ
Stafford Mfg 12L008 κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6FTZ 12L0081 / 2 "1215Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/20.375 "€18.17
RFQ
Stafford Mfg 12L010 κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUA 12L0105 / 8 "1215Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα10-32 x 5/80.406 "€28.50
RFQ
Stafford Mfg 12L012 κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUB 12L0123 / 4 "1215Ατσάλι1.875 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "€37.84
RFQ
Stafford Mfg 12L014 κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 7/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUC 12L0147 / 8 "1215Ατσάλι2"Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "€26.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 12L005 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 5/16 ίντσας, χάλυβας
€24.40 /μονάδα