SSI 0300-150B1FT-B φίλτρο καλαθιού φλάντζα 3 ιντσών Ss | AC8WUU 3EJK3

SSI 0300-150B1FT-B φίλτρο καλαθιού φλάντζα 3 ιντσών Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8WUU Μοντέλο: 0300-150B1FT-BCross Ref: 3EJK3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,733.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καλαθιού
Θύρα Blow-off (NPT)1"
ΤάξηΚλάση 150
σύνδεσηΦλάντζα
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Τύπος φλάντζαςΚλάση 150
Ύψος12.437 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση285 @ 100 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3"
Οθόνη304SS
Υλικό οθόνης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης3 / 64 "
Σφραγίστε304SS Σπειροειδής πληγή
Μέγεθος3"
Πλάτος9.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.185
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος οθόνηςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
SSI 0200-150B1FT-B Φίλτρο καλαθιού 2 ίντσες Npt Ss | AC8WUR 3EJK1 0200-150B1FT-Β9 5 / 16 "2"3 / 64 "2"8.12 "€1,025.93
SSI 0250-150B1FT-B Φίλτρο καλαθιού 2 1/2 ίντσες Npt Ss | AC8WUT 3EJK2 0250-150B1FT-Β10 13 / 16 "2.5 "3 / 64 "2.5 "8.75 "€905.56
SSI 0400-150B1FT-4 Φλάντζα 4 ιντσών Ss | AC8WUV 3EJK4 0400-150B1FT-416 "4"1 / 8 "4mm11.5 "€2,528.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SSI 0300-150B1FT-B φίλτρο καλαθιού φλάντζα 3 ιντσών Ss
€1,733.83 /μονάδα