SSI 0250-125SFIJ-42 Strainer Suction Diffuser Μέγεθος 2 1/2 In | AB3FQT 1RXH3

SSI 0250-125SFIJ-42 Strainer Suction Diffuser Size 2 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3FQT Μοντέλο: 0250-125SFIJ-42Cross Ref: 1RXH3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€328.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣουρωτήρι
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
σύνδεσηΦλάντζα FF
Μήκος10.6 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.212 F
Οθόνη304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
ΣφραγίστεΜπόνα Ν
Μέγεθος2-1/2 x 2-1/2"
ΧαρακτηριστικάΑναρρόφηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.8325
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
SSI 0250-125SFIH-42 Διάσπαση αναρρόφησης 2 1/2 x 2 σε | AB3FQR 1RXH2 0250-125SFIH-4210.6 "2-1 / 2 x 2 "€272.70
SSI 0300-125SFIH-42 Strainer Suction Diffuser Μέγεθος 3 x 2 In | AB3FQU 1RXH4 0300-125SFIH-429.9 "3 2 x "€353.00
SSI 0300-125SFIJ-42 Διαχύτης αναρρόφησης φίλτρου 3 x 2 1/2 In | AB3FQV 1RXH5 0300-125SFIJ-4211.2 "3 x 2-1 / 2 "€391.31
SSI 0300-125SFIK-42 Διαχύτης αναρρόφησης φίλτρου Μέγεθος 3 x 3 In | AB3FQW 1RXH6 0300-125ΣΦΗΚ-4211.2 "3 3 x "€391.31
SSI 0400-125SFIK-42 Strainer Suction Diffuser Μέγεθος 4 x 3 In | AB3FQX 1RXH7 0400-125ΣΦΗΚ-4213.1 "4 3 x "€525.39
SSI 0400-125SFIM-42 Strainer Suction Diffuser Μέγεθος 4 x 4 In | AB3FQY 1RXH8 0400-125SFIM-4212.9 "4 4 x "€602.00
SSI 0500-125SFIM-42 Strainer Suction Diffuser Μέγεθος 5 x 4 In | AB3FQZ 1RXH9 0500-125SFIM-4215.5 "5 4 x "€764.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SSI 0250-125SFIJ-42 Strainer Suction Diffuser Size 2 1/2 In
€328.37 /μονάδα