Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SSI 0100-1500Y1TT-1 Υ Φίλτρο Υψηλή πίεση 1 ίντσα Npt | AC8MLH 3CFU3

SSI 0100-1500Y1TT-1 Υψηλή πίεση φίλτρου 1 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MLH Μοντέλο: 0100-1500Y1TT-1Cross Ref: 3CFU3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€970.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1/2
σύνδεσηFNPT
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση3500 psig @ 100 F
Οθόνη304SS
Μέγεθος οθόνης1/32 "Perf
Σφραγίστε304SS Σπειροειδής πληγή
Μέγεθος1"
ΧαρακτηριστικάΥψηλή πίεση
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.538
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΥλικόΜέγεθος σωλήναΜέγεθος οθόνηςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
SSI 0050-1500Y1TC-1 Υ Υψηλή πίεση διηθητήρα 1/4 ίντσας AC8MLC 3CFR7 0050-1500Y1TC-1-Άνθρακα-1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "€140.45
SSI 0075-1500Y1TC-1 Υ Διηθητήρας Υψηλή πίεση 3/8 ίντσες Npt | AC8MLD 3CFR8 0075-1500Y1TC-1-Άνθρακα-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "€211.48
SSI 0100-1500Y1TC-1 Y Υψηλή πίεση διηθητήρα 1/2 ίντσας Npt | AC8MLE 3CFR9 0100-1500Y1TC-1-Άνθρακα-1/32 "Perf1"5"€370.47
SSI 0050-1500Y1TT-1 Υ Διηθητήρας Υψηλής Πίεσης 1/4 ίντσας Npt | AC8MLF 3CFU1 0050-1500Y1TT-1Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "€373.56
SSI 0075-1500Y1TT-1 Υ Φίλτρο Υψηλή πίεση 3/4 ίντσες Npt | AC8MLG 3CFU2 0075-1500Y1TT-1-Ανοξείδωτο ατσάλι-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "€512.49
SSI 0150-1500Y2TC-1 Υ Υψηλής πίεσης 8 3/8 Μήκος ίντσας | AC8MLJ 3CFU4 0150-1500Y2TC-1ΆνθρακαΆνθρακα1.5 "1/32 "Perf1.5 "8.38 "€852.02
SSI 0200-1500Y2TC-BY Φίλτρο Υψηλή πίεση 9 Μήκος 3/8 ίντσας | AC8MLK 3CFU5 0200-1500Y2TC-B-Άνθρακα-3/64 "Perf2"9.375 "€1,170.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SSI 0100-1500Y1TT-1 Υψηλή πίεση φίλτρου 1 ίντσας Npt
€970.95 /μονάδα