Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D TVS8HWA10X Surge Protection Hardwired 100ka | AF9LRR 30EG24

SQUARE D TVS8HWA10X Surge Protection Hardwired 100ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LRR Μοντέλο: TVS8HWA10XCross Ref: 30EG24
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
€3,254.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Βάθος2.92 "
περίβλημα ΥλικόΜη μεταλλικό
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Τύπος φίλτρουΦιλτράρισμα
Υποσημειώσεις10 χρονών Διατίθεται εγγύηση, προαιρετικό κιτ Flushmount και απομακρυσμένη οθόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μήκος8.62 "
Ρεύμα αστραπής100kA
Τύπος τοποθεσίαςΠληκτρολογήστε 2
ΥλικόΜη μεταλλικό
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας420
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία50kA
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση100kA
Τρόποι προστασίας10
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση θηλής, καλώδιο
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRR-54 dB
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων4 καλώδια + γείωση
Φάση3
Τάξη προστασίαςΠληκτρολογήστε 2 SPD
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος200kA
ΧαρακτηριστικάHardwired
Τάση600Υ / 347
Επίπεδο προστασίας τάσης1500, 2500, 3000, 1500
Βαθμολογία προστασίας τάσης1500V (LN), 2500V (LG), 3000V (LL), 1500V (NG)
Πλάτος4.8 "
ΣύρμαΓείωση 4W +
Gauge Wire# 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.349
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8536308000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D TVS8HWA10X Surge Protection Hardwired 100ka
€3,254.50 /μονάδα