Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO2175SB Spd 2 Πόλο | AG6QED 3XB84

SQUARE D QO2175SB Spd 2 πόλος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QED Μοντέλο: QO2175SBCross Ref: 3XB84
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
€138.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταστολέας υπερτάσεων
Βάθος2.55 "
περίβλημα Υλικόπλαστικός
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
Μήκος3.66 "
Τύπος τοποθεσίας2
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας150
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία22.5kA
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση22.5kA
Τρόποι προστασίας3
Στυλ συναρμολόγησηςΣυνδέω
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής5kA
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3 καλώδια
Φάση1S
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος22kA
ΧαρακτηριστικάΣυνδέω
Τάση120/240
Βαθμολογία προστασίας τάσης699 V (LN), 1500 V (LL)
Πλάτος1.48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536308000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HOM2175SB Spd 2 Πόλο | AG6QEE 3XB85 HOM2175SB2.58 "3.69 "1.97 "€184.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO2175SB Spd 2 πόλος
€138.38 /μονάδα