Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D LDB445L Wireway Ebow 45 Degree 4x4 In Steel | AG7BKZ 4B448

SQUARE D LDB445L Wireway Ebow 45 Degree 4x4 In Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BKZ Μοντέλο: LDB445LΣταυρός: 4B448

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€149.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος45 μοίρες αγκώνα
φινίρισμαANSI 49 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
ΛειτουργίαΣχεδιασμένο για να συγκρατεί τους κόμβους και άλλο εξοπλισμό που τοποθετείται σε ράφι, όπως Συγκεντρωτές ή Patch Panels
Ύψος4"
ΥλικόΧάλυβας 16 gauge
Τύπος περιβλήματος NEMA1
ΧαρακτηριστικάLDB
Πλάτος568564 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7307929000

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ (Χωρίς νοκ-άουτ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
SQUARE D LDB490L Wireway Ebow 90 Degree 4x4 In Steel | AG7BLC 4B453 LDB490L90 μοίρες αγκώνα€123.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LDB445L Wireway Ebow 45 Degree 4x4 In Steel
€149.89 /μονάδα