Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9080LBC365208 Block Distribution Standard 600 Vac 760a | AG7FXF 6PGG2

SQUARE D 9080LBC365208 Distribution Block Standard 600 Vac 760a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FXF Μοντέλο: 9080LBC365208Cross Ref: 6PGG2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€935.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Βάθος3.12 "
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Amps760
Αριθμός Πολωνών3
Πρωτεύον εύρος καλωδίων2 AWG έως 500 MCM
Δευτερεύουσα σύνδεση / πόλος8
Δευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)6 έως 2/0 AWG
Τάση τάσης600 VAC
Πλάτος8.54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.439
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8537109070

Λεπτομέρειες:

    • Κύριες συνδέσεις / πόλο (2)
    • Σχεδιασμός μπλοκ διανομής ισχύος (Άνοιγμα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)ΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9080LBA3652021 Block Block 760a 3 Pole 600 Vac | AF6FRD 10C737 9080LBA36520213.12 "Μπλοκ διανομής ισχύος5.5 "76024 AWG έως 500 MCM8.54 "€471.41
SQUARE D 9080LBA361101 Διανομή 115a 2.29 x 1.62 x 2.03 ίντσες | AF9FNB 2DD63 9080LBA3611011.62 "Μινιατούρα διανομής μπλοκ2.29 "115110 έως 2 AWG2.03 "€42.43
SQUARE D 9080LBA362101 Διανομή 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 ίντσες | AF9FNC 2DD65 9080LBA3621011.78 "Μπλοκ διανομής ισχύος2.88 "175114 έως 2/0 AWG2.75 "€43.60
SQUARE D 9080LBA362104 Διανομή 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 ίντσες | AF9FND 2DD66 9080LBA3621041.78 "Μπλοκ διανομής ισχύος2.88 "175414 έως 4 AWG2.75 "€117.81
SQUARE D 9080LBA361104 Block Block Mini 600 Vac 115a | AG7FXB 6PGF8 9080LBA3611041.53 "Μινιατούρα διανομής μπλοκ2.29 "115418 έως 10 AWG2.03 "€95.03
SQUARE D 9080LBA365212 Block Block Standard 600 Vac 760a | AG7FXC 6PGF9 9080LBA3652123.12 "Μπλοκ διανομής ισχύος5.5 "7601210 έως 4 AWG8.54 "€396.26
SQUARE D 9080LBA362106 Block Block Standard 600 Vac 175a | AG7FXD 6PGG0 9080LBA3621062.06 "Μπλοκ διανομής ισχύος5.37 "150610 έως 4 AWG2.9 "€220.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9080LBC365208 Distribution Block Standard 600 Vac 760a
€935.75 /μονάδα