Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9080LBA163106 Block Block Standard 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0

SQUARE D 9080LBA163106 Distribution Block Standard 600 Vac 335a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FWT Μοντέλο: 9080LBA163106Cross Ref: 6PGF0

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€89.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Βάθος2.61 "
Μήκος4"
Μέγιστη. Amps335
Αριθμός Πολωνών1
Πρωτεύον εύρος καλωδίων6 AWG έως 500 MCM
Δευτερεύουσα σύνδεση / πόλος6
Δευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)14 έως 2 AWG
Τάση τάσης600 VAC
Πλάτος1.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.288
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8537109070

Λεπτομέρειες:

    • Κύριες συνδέσεις / πόλο (1)
    • Σχεδιασμός μπλοκ διανομής ισχύος (Άνοιγμα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)ΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9080LBA161104 Block Block Mini 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1 9080LBA1611041.53 "Μινιατούρα διανομής μπλοκ2.29 "115418 έως 10 AWG0.76 "€44.21
SQUARE D 9080LBA165212 Block Block Standard 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2 9080LBA1652123.12 "Μπλοκ διανομής ισχύος5.5 "7601214 έως 4 AWG3.17 "€209.11
SQUARE D 9080LBA162104 Block Block Standard 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "Μπλοκ διανομής ισχύος2.88 "175414 έως 4 AWG1.13 "€52.01
SQUARE D 9080LBA162101 Block Block Standard 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4 9080LBA1621011.78 "Μπλοκ διανομής ισχύος2.88 "17516 έως 2/0 AWG1.13 "€17.35
SQUARE D 9080LBC163206 Block Block Standard 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "Μπλοκ διανομής ισχύος4"350614 έως 4 AWG1.94 "€258.59
SQUARE D 9080LBC165208 Block Block Standard 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2 9080LBC1652083.12 "Μπλοκ διανομής ισχύος5.5 "76086 έως 2/0 AWG3.17 "€417.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9080LBA163106 Distribution Block Standard 600 Vac 335a
€89.72 /μονάδα