Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9080GM6 Τερματικό μπλοκ 30 Amp | AG7CHC 5B362

SQUARE D 9080GM6 Terminal Block 30 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CHC Μοντέλο: 9080GM6Σταυρός: 5B362
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
€3.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Ενισχυτές30
Υλικό μπλοκΝάιλον
ΧρώμαΦυσικό
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Βάθος1.72 "
Ύψος1.79 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου22 AWG
Τοποθέτηση ΤύποςDIN
Αριθμός συνδέσεων2
Αριθμός Πολωνών1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 257 F
Τύπος τερματικούΚούπα χωρίς κόλλα
Τάση600
Πλάτος569011 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536904000

Λεπτομέρειες:

    • Περιγραφή καναλιού (35mm / GH)
    • Κομμάτια ανά πόδι (51)
    • Άλμα 6-πόλων (5B367)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματικούΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΠλάτοςΒάθοςΎψοςΕίδοςΤιμή
SQUARE D 9080GE6 Τερματικό μπλοκ 255 Amp | AF9FMQ 2DC71 9080 ΓΕ6Κούπα χωρίς κόλλα255Φυσικό600568788 "3.32 "2.34 "Μπλοκ ακροδεκτών€49.09
SQUARE D 9080GMB6 Terminal Block Μαύρο | AG6PWZ 3KL91 9080 GMB6Κούπα χωρίς κόλλα30Μαύρη600 VAC0.75 "1.72 "1.79 "Μπλοκ ακροδεκτών€3.71
SQUARE D 9080GME6 Terminal Block Grey | AG6PXA 3KL92 9080GME6Κούπα χωρίς κόλλα30Γκρί600569011 "1.72 "1.79 "Μπλοκ ακροδεκτών€3.43
SQUARE D 9080GR6 Τερματικό μπλοκ 60 Amp | AG7CGY 5B358 9080GR6Κούπα χωρίς κόλλα60Φυσικό600568789 "1.72 "1.79 "Μπλοκ ακροδεκτών€4.97
SQUARE D 9080GD6 Τερματικό μπλοκ 170 Amp | AG7CHP 5B377 9080GD6Περνώ μέσα από170Φυσικό600569041 "2.12 "2.71 "Μπλοκ ακροδεκτών€17.98
SQUARE D 9080GC6 Τερματικό μπλοκ 85 Amp | AG7CHR 5B379 9080GC6Περνώ μέσα από85Φυσικό600569042 "1.99 "2.13 "Μπλοκ ακροδεκτών€10.28
SQUARE D 9080GH79 Terminal Block Jumper, Copper, 6 Poles, 9080GH79 | CV3WEJ 2DD05 9080GH79-------Άλτης€7.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9080GM6 Terminal Block 30 Amp
€3.50 /μονάδα