Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9070T150D4 Industrial Control Transformer, Type T, 1 Phase, 150VA, 277V Primary, 120V Secondary | AG7BUB 4R852

SQUARE D 9070T150D4 Industrial Control Transformer, Type T, 1 Phase, 150VA, 277V Primary, 120V Secondary

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BUB Μοντέλο: 9070T150D4Cross Ref: 4R852
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
€325.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
Βάθος3.75 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΒερνίκι εποξικής ρητίνης
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος3.2 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου277V AC
ΒάσηΠόδι
Τάση εξόδου120V AC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση55 μοίρες ντο
Τύπος μετασχηματιστήΑσφαλές για δάχτυλα
Βαθμολογία VA150VA
Πλάτος3.59 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8504314065

Λεπτομέρειες:

Ο μετασχηματιστής Square D 9070T150D4 είναι μια ηλεκτρική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή και την απομόνωση τάσης σε διάφορες βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές. Με τον αξιόπιστο σχεδιασμό και την υψηλή απόδοση, αυτός ο μετασχηματιστής μετατρέπει αποτελεσματικά την ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ διαφορετικών επιπέδων τάσης, διασφαλίζοντας την ασφαλή και βέλτιστη λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Χρησιμοποιείται σε πίνακες ελέγχου, μηχανήματα, συστήματα αυτοματισμού και ρυθμίσεις διανομής ισχύος. Αυτός ο εγκεκριμένος από την CSA μετασχηματιστής προσφέρει μια επιλογή τοποθέτησης ποδιού για εύκολη εγκατάσταση και ασφαλή τοποθέτηση σε διάφορες ρυθμίσεις. Έρχεται με επίστρωση βερνικιού από εποξική ρητίνη, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και θωράκιση από περιβαλλοντικά στοιχεία. Αυτός ο μετασχηματιστής της λίστας UL έχει σχεδιαστεί με στυλ ανοιχτού περιβλήματος, επιτρέποντας αποτελεσματική απαγωγή θερμότητας και εύκολη πρόσβαση για συντήρηση και επιθεώρηση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί ο μετασχηματιστής Square D 9070T150D4 να χειριστεί μέτρια φορτία ισχύος;

A. Έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται αποτελεσματικά φορτία ισχύος έως 150VA, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και συνεπή απόδοση.

Ε. Ποιες είναι οι προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εγκατάσταση αυτού του μετασχηματιστή;

A.

  • Πάντα να απενεργοποιείτε την πηγή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση.
  • Διασφαλίστε τη σωστή γείωση σύμφωνα με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες για την αποφυγή κραδασμών.
  • Εγκαταστήστε κατάλληλες διατάξεις προστασίας για να αποτρέψετε την καταστροφή του μετασχηματιστή από υπερβολικά ρεύματα.
  • Τοποθετήστε τον μετασχηματιστή σε καλά αεριζόμενους χώρους για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
  • Μην υπερβαίνετε ποτέ τη χωρητικότητα 150VA του μετασχηματιστή για να αποφύγετε υπερθέρμανση και ζημιά.
  • Ελέγχετε τακτικά για ζημιές, υπερθέρμανση και φθορά για άμεση αντικατάσταση.
  • Διατηρήστε το κατάλληλο διάκενο όπως καθορίζεται από τους κωδικούς για ροή αέρα και ασφαλή πρόσβαση.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός τετραγωνικού μετασχηματιστή D;

A.

  • Ανάγκες μετατροπής τάσης
  • Ονομαστική ισχύς
  • Τύπος φόρτωσης
  • Διακύμανση φορτίου
  • Αποδοτικότητα
  • Φυσικό μέγεθος και περίβλημα
  • Περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Επιλογές τοποθέτησης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία VAΒάθοςΎψοςΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΤάση εξόδουΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T200D2 In 240 / 480v Out 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACΠίνακας24 VAC€423.37
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T100D20 In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACΠίνακας120 VAC€335.61
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T200D23 In 120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACΠίνακας24 VAC€423.37
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T150D3 In 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACΠίνακας120 VAC€325.41
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T200D3 In 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACΠίνακας120 VAC€423.37
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T150D14 In 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACΠίνακας24 VAC€325.41
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T200D13 In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACΠίνακας12 / 24 VAC€423.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9070T150D4 Industrial Control Transformer, Type T, 1 Phase, 150VA, 277V Primary, 120V Secondary
€325.41 /μονάδα