Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετασχηματιστής SQUARE D 9070EO1D1 In 240 / 480v Out 120v 50va | AF9FLN 2CT36

SQUARE D 9070EO1D1 Transformer In 240/480v Out 120v 50va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FLN Μοντέλο: 9070EO1D1Cross Ref: 2CT36

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€290.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
Βάθος3"
Φινίρισμα περιβλήματοςΒερνίκι εποξικής ρητίνης
Ύψος2.5 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου240 / 480 VAC
ΒάσηΠίνακας
Τάση εξόδου120 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση55 βαθμοί Γ
Τύπος μετασχηματιστήΕνθυλακωμένος
Βαθμολογία VA50VA
Πλάτος3.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8504314065

Λεπτομέρειες:

    • Συντηγμένο (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΘερμ. ΑύξησηΒαθμολογία VAΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070EL1D9 In 480v Out 120v 50va | AF9FLK 2CT23 9070EL1D92.63 "3"2.5 "60480 VACΠίνακας150 βαθμοί Γ50VA€410.01
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070EL2D9 In 480v Out 120v 100va | AF9FLL 2CT24 9070EL2D93"2.5 "2.81 "50/60480 VACΠίνακας55 βαθμοί Γ100VA€517.76
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070EO10D1 In 240 / 480v Out 120v 3000va | AF9FLM 2CT26 9070EO10D19"9.44 "7.5 "60240 / 480 VACΠόδι55 βαθμοί Γ3kVA€4,719.49
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070EO2D1 In 240 / 480v Out 120v 100va | AF9FLP 2CT46 9070EO2D13.78 "2.8 "3.38 "50/60240 / 480 VACΠίνακας55 βαθμοί Γ100VA€384.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9070EO1D1 Transformer In 240/480v Out 120v 50va
€290.76 /μονάδα