Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8501KUDR13V53 Ρελέ 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FUB 2DT59

SQUARE D 8501KUDR13V53 Ρελέ 11pin 3pdt 10a 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FUB Μοντέλο: 8501KUDR13V53Cross Ref: 2DT59

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€52.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
βάση ΤύποςΤετράγωνα
Πηνία πηνίου24 VDC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10Α @ 250VAC, 10Α @ 28VDC
Φόρμα Επικοινωνίας3PDT
Υλικό επαφήςΟξείδιο του αργύρου καδμίου
Βαθμολογία επαφών12Α @ 240VAC / 28VDC
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
ΒάσηΠλευρική φλάντζα
Καρφίτσες11
Πιέστε για δοκιμήΟχι
ΡευματοδότηςΑρ. Νο. 8501NR82
Κωδικός υποδοχήςC
Ένδειξη κατάστασηςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 120Vβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAHP @ 240VΒάσηΚαρφίτσεςΠιέστε για δοκιμήΡευματοδότηςΤιμή
SQUARE D 8501KPR12V24 Ρελέ 8 ακίδων Dpdt 10a 240vac | AF9FTF 2DT08 8501KPR12V24-Οκτάεδρος2.5-Υποδοχή Octal Plug In8ΟχιΑρ. Νο. 8501NR51 ή 8501NR52€94.49
SQUARE D 8501KPDR12V51 Ρελέ 8Pin DPDT 10A 10VDC | AF9FTN 2DT23 8501KPDR12V51-Οκτάεδρος4.5-Υποδοχή Octal Plug In8ΟχιΑρ. Νο. 8501NR51 ή 8501NR52€94.49
SQUARE D 8501KUR12V20 Ρελέ 8pin Dpdt 10a 100vac | AF9FTR 2DT39 8501KUR12V201/3Τετράγωνα-1/2Πλευρική φλάντζα8ΟχιΑρ. Νο. 8501NR82€56.42
SQUARE D 8501KUR13V14 Ρελέ 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTV 2DT48 8501KUR13V141/3Τετράγωνα-1/2Πλευρική φλάντζα11ΟχιΑρ. Νο. 8501NR82€52.54
SQUARE D 8501KUDR12V53 Ρελέ 8pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTY 2DT54 8501KUDR12V531/3Τετράγωνα-1/2Πλευρική φλάντζα8ΟχιΑρ. Νο. 8501NR82€56.42
SQUARE D 8501RS14V20 Ρελέ 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUL 2DW30 8501RS14V201/6Τετράγωνα-1/6Πλευρική φλάντζα14ΟχιΑρ. Νο. 8501NR45€74.25
SQUARE D 8501RS34V20 Ρελέ 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUM 2DW34 8501RS34V20-Τετράγωνα--Πλευρική φλάντζα14ΟχιΑρ. Νο. 8501NR45€110.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8501KUDR13V53 Ρελέ 11pin 3pdt 10a 24vdc
€52.54 /μονάδα