Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va | AF7RXR 22LP83

SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7RXR Μοντέλο: 50SV82ACross Ref: 22LP83
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
€423.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής Buck Boost
ΧρώμαΓκρί
Βάθος7.8 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος6.4 "
Hz60
Τάση Εισόδου240 / 480 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου24 / 48 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA50VA
Πλάτος6.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.47
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8504320000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΘερμ. ΑύξησηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 1.5S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1.5kva | AF7RXH 22LP75 1.5S82F12.8 "9.7 "115 βαθμοί Γ1.5kVA11 "€2,120.38
SQUARE D 1S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1kva | AF7RXL 22LP78 1S82F11.3 "9"115 βαθμοί Γ1kVA10.4 "€1,728.94
SQUARE D 250SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 250va | AF7RXM 22LP79 250SV82B8"6.7 "80 βαθμοί Γ250VA6.8 "€684.08
SQUARE D 2S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 2kva | AF7RXN 22LP80 2S82F12.5 "9.7 "115 βαθμοί Γ2kVA10.9 "€2,736.65
SQUARE D 3S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 3kva | AF7RXP 22LP81 3S82F17.2 "12.4 "115 βαθμοί Γ3kVA11.5 "€3,773.63
SQUARE D 500SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 200va | AF7RXQ 22LP82 500SV82B8.9 "7"80 βαθμοί Γ200VA8.4 "€1,073.06
SQUARE D 750SV82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 750va | AF7RXT 22LP84 750SV82F8.8 "7"115 βαθμοί Γ750VA8.3 "€1,411.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va
€423.02 /μονάδα