SQUARE D 3T5F Transformer 240VAC Delta/120VAC 3kVA | AF7RYZ 22LR52

SQUARE D 3T5F Μετασχηματιστής 240VAC Delta/120VAC 3kVA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7RYZ Μοντέλο: 3T5FCross Ref: 22LR52

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,868.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής γενικού σκοπού
ΧρώμαΓκρί
Βάθος9"
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος13.5 "
Hz60
Τάση Εισόδου600 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου240 VAC Delta/120 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA3kVA
Πλάτος14.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.5
Ύψος πλοίου (cm)29.72
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8504320000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΒαθμολογία VAΤιμή
SQUARE D 6T5F Transformer 240VAC Delta/120VAC 6kVA | AG7CQD 5B611 6T5F480 VAC6kVA€3,310.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 3T5F Μετασχηματιστής 240VAC Delta/120VAC 3kVA
€2,868.88 /μονάδα