SQUARE D 3S43F Buck Boost Trans120 / 240 12/24 3kva | AF9FKG 2CN17

SQUARE D 3S43F Buck Boost Trans120/240 12/24 3kva

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FKG Μοντέλο: 3S43FΣταυρός: 2CN17

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,469.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής Buck Boost
ΧρώμαΓκρί
Βάθος6.500 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος14.5 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου12 / 24 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA3kVA
Πλάτος8.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.185
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)42.93
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ8504314035

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΘερμ. ΑύξησηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 100SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 100va | AF6PCB 1Η266 100SV43Α3.5 "5"55 βαθμοί Γ100VA4.5 "€366.23
SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va | AF6PCC 1Η268 150SV43Α3.8 "5.5 "55 βαθμοί Γ150VA4.9 "€410.85
SQUARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva | AF6PCD 1Η270 1S43F5.4 "8.2 "115 βαθμοί Γ1kVA7"€1,233.88
SQUARE D 250SV43B Buck Boost Trans 120/240 12/24 250va | AF6PCE 1Η271 250SV43B4.1 "5.5 "80 βαθμοί Γ250VA5.3 "€546.18
SQUARE D 500SV43B Transformer, Buck Boost, Encapsulated, 0.5Kva, 1 Phase | AF6PCG 1H275 500SV43B4.7 "6.2 "80 βαθμοί Γ500VA6.2 "€766.28
SQUARE D 750SV43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 750va | AF6PCL 1Η279 750SV43F4.7 "6.7 "115 βαθμοί Γ750VA6.2 "€1,006.12
SQUARE D 1.5S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1.5kva | AF9FJR 2CL92 1.5S43F6.6 "8.3 "115 βαθμοί Γ1.5kVA8.7 "€1,493.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 3S43F Buck Boost Trans120/240 12/24 3kva
€2,469.43 /μονάδα