Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 3090SCCT204 Τρέχων μετασχηματιστής 2000 Amp | AG6PHJ 38M516

SQUARE D 3090SCCT204 Μετασχηματιστής ρεύματος 2000 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PHJ Μοντέλο: 3090SCCT204Σταυρός: 38M516

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€394.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ρεύματος Split Core
Συνολικό βάθος2.45 "
συνολικό ύψος7.88 "
συνολικό πλάτος5.92 "
Πλάτος εργασίαςΟρθογώνιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8504314035

Λεπτομέρειες:

    • Κύρια εμβέλεια (0 έως 2000A)
    • Ύψος τρύπας (5.50 ")
    • Πλάτος τρύπας (2.45 ")
    • Δευτερεύουσα εμβέλεια (0 έως 5A)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SQUARE D 3090SCCT022 Τρέχων μετασχηματιστής 200 Amp 2.5 In | AG6PHA 38M508 3090SCCT0221.25 "3.91 "4.75 "€206.27
SQUARE D 3090SCCT032 Τρέχων μετασχηματιστής 300 Amp 2.5 In | AG6PHB 38M509 3090SCCT0321.25 "3.91 "4.75 "€194.36
SQUARE D 3090SCCT043 Τρέχων μετασχηματιστής 400 Amp 2.5 In | AG6PHC 38Μ510 3090SCCT0432.45 "5.2 "5.91 "€297.40
SQUARE D 3090SCCT063 Τρέχων μετασχηματιστής 600 Amp | AG6PHD 38M511 3090SCCT0632.45 "5.2 "5.91 "€307.55
SQUARE D 3090SCCT083 Τρέχων μετασχηματιστής 800 Amp | AG6PHE 38M512 3090SCCT0832.45 "5.2 "5.91 "€293.96
SQUARE D 3090SCCT084 Τρέχων μετασχηματιστής 800 Amp 4 In | AG6PHF 38Μ513 3090SCCT0842.45 "5.05 "5.91 "€327.98
SQUARE D 3090SCCT124 Τρέχων μετασχηματιστής 1200 Amp | AG6PHG 38Μ514 3090SCCT1242.45 "7.88 "5.92 "€346.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 3090SCCT204 Μετασχηματιστής ρεύματος 2000 Amp
€394.89 /μονάδα