SQUARE D 2S6FIS Transformer 1 Phase 2kva 120/240v Out | AF9FLG 2CT11

SQUARE D 2S6FIS Transformer 1 Phase 2kva 120/240v Out

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FLG Μοντέλο: 2S6FISCross Ref: 2CT11

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,875.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής γενικού σκοπού
ΧρώμαΓκρί
Βάθος6.56 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος9.56 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου120 / 240 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA2kVA
Πλάτος8.68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8504320000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΒάθοςΎψοςΒαθμολογία VAΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΕκτίμηση IPΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 1S51F 1 Phase 1kva 120 / 240v Out | AF7RYU 22LR47 1S51F115 βαθμοί Γ11.1 "9"1kVA10.3 "60600 VAC54€1,001.19
Μετασχηματιστής SQUARE D 250SV51B 1 Phase 250va 120 / 240v Out | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 βαθμοί Γ11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC54€597.77
Μετασχηματιστής SQUARE D 2S51F Phase 1kva 2 / 120v Out | AF240RYW 7LR22 2S51F115 βαθμοί Γ12.9 "9.3 "2kVA11.2 "60600 VAC54€1,568.40
Μετασχηματιστής SQUARE D 500SV51B 1 Phase 200va 120 / 240v Out | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 βαθμοί Γ8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54€803.28
Μετασχηματιστής SQUARE D 50SV51A 1 Phase 50va 120 / 240v Out | AF7RZB 22LR54 50SV51Α55 βαθμοί Γ8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC54€248.42
Μετασχηματιστής SQUARE D 5S4F 1 Phase 5kva 120 / 240v Out | AF7RZC 22LR55 5S4F115 βαθμοί Γ10.5 "14.3 "5kVA13.8 "60600 VAC54€2,772.26
Μετασχηματιστής SQUARE D 750SV51F 1 Phase 750va 120 / 240v Out | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 βαθμοί Γ8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54€753.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 2S6FIS Transformer 1 Phase 2kva 120/240v Out
€2,875.28 /μονάδα