SPILFYTER GFF-90BX Absorbent Roll Gray 64 Gallon 32 Inch Width | AD2MQC 3RPK5

SPILFYTER GFF-90BX απορροφητικό ρολό γκρι 64 γαλονιών πλάτος 32 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2MQC Μοντέλο: GFF-90BXCross Ref: 3RPK5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€256.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητικό ρολό
Βάρος απορροφητικότηταςΒαρύς βάρος
ΧρώμαΓκρί
Απορροφημένα υγράΚαθολική / Συντήρηση
Μήκος150ft.
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΔιατρήσειςΚάθε 15 "
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.64 gal.
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.472
Ύψος πλοίου (cm)84.58
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ5603149090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος απορροφητικότηταςΧρώμαΑπορροφημένα υγράΜήκοςΥλικόΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.ΠλάτοςΤιμή
SPILFYTER TR-90 Απορροφητικό χαλί Μαύρο 24 γαλόνι 36 ίντσες πλάτος | AB7ZVW 24W858 TR-90Φως ΒάροςΜαύρηΚαθολική / Συντήρηση100ft.Πολυπροπυλένιο24 gal.36 "€313.53
SPILFYTER DS-97 Universal Sorbent Roll 72 Gallon Sorbed | AC6NDQ 35T186 DS-97Μεσαίου βάρουςΓκρίΚαθολική / Συντήρηση150ft.3 Ply72 gal.32 "€268.51
SPILFYTER S2-91BX Hazmat Sorbent Roll 60 Gallon Sorbed | AC6NDR 35T187 S2-91BXΒαρύς βάροςΚίτρινοΧημικά / Hazmat150ft.2 Ply60 gal.17 "€407.64
SPILFYTER SFO-97BX Ρολό απορροφητικού λαδιού 52 γαλόνι απορροφητικό | AC6NDW 35T191 SFO-97BXΜεσαίου βάρουςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο150ft.1 Ply52 gal.17 "€155.29
SPILFYTER S2-95 Απορροφητικό ρολό Κίτρινο 32 ίντσες πλάτος 66 γαλόνι | AD2EAR 3NMT4 S2-95Φως ΒάροςΚίτρινοΚαθολική / Συντήρηση300ft.-66 gal.32 "€427.07
SPILFYTER S2-90BX Απορροφητικό ρολό Κίτρινο 66 γαλόνι 32 ίντσες πλάτος | AD2EAT 3NMT5 S2-90BXΒαρύς βάροςΚίτρινοΚαθολική / Συντήρηση150ft.-66 gal.32 "€354.24
SPILFYTER Z-914 Απορροφητικό ρολό Λευκό 28 γαλόνι 16 ίντσες πλάτος | AD2MPQ 3RPC7 Ζ-914Μεσαίου βάρουςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο150ft.Πολυπροπυλένιο28 gal.16 "€176.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPILFYTER GFF-90BX απορροφητικό ρολό γκρι 64 γαλονιών πλάτος 32 ιντσών
€256.41 /μονάδα