SPILFYTER G-72 Απορροφητικά επιθέματα Πράσινο μεσαίο βάρος - Συσκευασία 100 | AD2MQE 3RPY3

SPILFYTER G-72 Absorbent Pads Πράσινα Μεσαίου Βάρους - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2MQE Μοντέλο: G-72Cross Ref: 3RPY3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€153.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητικό επίθεμα
Βάρος απορροφητικότηταςΜεσαίου βάρους
ΧρώμαΠράσινο
Απορροφημένα υγράΚαθολική / Συντήρηση
Μήκος18 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΔιατρήσειςΚέντρο
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.26 gal.
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.05
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ5603149010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάρος απορροφητικότηταςΧρώμαΑπορροφημένα υγράΕίδοςΜήκοςΥλικόΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.Τιμή
SPILFYTER SFG-72BX Universal Sorbent Pad 22 Gallon - Πακέτο 100 | AC6NDT 35T188 SFG-72BX16 "Μεσαίου βάρουςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό επίθεμα18 "1 Ply22 gal.€94.61
SPILFYTER S2-70 Απορροφητικά μαξιλάρια Μήκος 18 ίντσας Πλάτος 16 ίντσες - Συσκευασία 200 | AD2EAM 3NMR9 S2-7016 "Φως ΒάροςΚίτρινοΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό επίθεμα18 "-36 gal.€186.43
SPILFYTER S2-75 Απορροφητικά μαξιλάρια πλάτους 16 ιντσών - Συσκευασία 100 | AD2EAP 3NMT2 S2-7516 "Βαρύς βάροςΚίτρινοΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό επίθεμα18 "-34 gal.€198.11
SPILFYTER GFF-72 Απορροφητικά Υγρά Επιθέματα Μήκος 18 ίντσας - Πακέτο 100 | AD2MPX 3RPJ9 GFF-7216 "Μεσαίου βάρουςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό επίθεμα18 "Πολυπροπυλένιο28 gal.€113.95
SPILFYTER GFF-75 Απορροφητικά επιθέματα Υγρά Πλάτος 16 ιντσών - Συσκευασία 100 | AD2MPY 3RPK1 GFF-7516 "Βαρύς βάροςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό επίθεμα18 "Πολυπροπυλένιο36 gal.€129.19
SPILFYTER G-70 Απορροφητικά τακάκια 16 ίντσες πλάτος 38 γαλόνι - Συσκευασία 200 | AD2MQD 3RPY2 G-7016 "Φως ΒάροςΠράσινοΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό επίθεμα18 "Πολυπροπυλένιο38 gal.€163.50
SPILFYTER G-75 Απορροφητικά τακάκια 36 γαλόνι Μήκος 18 ιντσών - Συσκευασία 100 | AD2MQF 3RPY4 G-7516 "Βαρύς βάροςΠράσινοΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό επίθεμα18 "Πολυπροπυλένιο36 gal.€161.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPILFYTER G-72 Absorbent Pads Πράσινα Μεσαίου Βάρους - Πακέτο 100
€153.72 /μονάδα