Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDI-BOOT SC-07D Αγωγός Έναρξη / απογείωση κολάρο 7 ίντσας Διάμετρος αγωγού | AE3VRQ 5GEL7

SPEEDI-BOOT SC-07D Duct Start/Take Collar 7 Inch Duct Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VRQ Μοντέλο: SC-07DCross Ref: 5GEL7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈναρξη / αφαίρεση κολάρου αγωγού
Υλικό λεπίδαςπλαστικός
Τύπος λεπίδαςγύρος
Ντάμπερ Ντί.8.375 "
Αγωγός Dia.7"
Ύψος αγωγού7"
Πλάτος αγωγού7"
Υλικό πλαισίωνπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΝτάμπερ Ντί.Αγωγός Dia.Ύψος αγωγούΠλάτος αγωγούΤιμή
SPEEDI-BOOT SC-05 Αγωγός Έναρξη / απογείωση κολάρο Διάμετρος αγωγού 5 ιντσών | AE3VRK 5GEL2 SC-056.375 "5"5"5"€23.77
SPEEDI-BOOT SC-05D Αγωγός Έναρξη / απογείωση κολάρο 5 ίντσας Διάμετρος αγωγού | AE3VRL 5GEL3 SC-05D6.375 "5"5"5"€27.09
SPEEDI-BOOT SC-06 Αγωγός Έναρξη / απογείωση κολάρο 6 ίντσας Διάμετρος αγωγού | AE3VRM 5GEL4 SC-067.375 "6"6"6"€23.78
SPEEDI-BOOT SC-06D Αγωγός Έναρξη / απογείωση κολάρο 6 ίντσας Διάμετρος αγωγού | AE3VRN 5GEL5 SC-06D7.375 "6"6"6"€30.33
SPEEDI-BOOT SC-07 Αγωγός Έναρξη / απογείωση κολάρο 7 ίντσας Διάμετρος αγωγού | AE3VRP ​​5GEL6 SC-078.375 "7"7"7"€28.17
SPEEDI-BOOT SC-08 Αγωγός Έναρξη / απογείωση κολάρο 8 ίντσας Διάμετρος αγωγού | AE3VRR 5GEL8 SC-089.375 "8"8"8"€27.73
SPEEDI-BOOT SC-08D Duct Start/Take Collar 8 Inch Duct Diameter | AE3VRT 5GEL9 SC-08D9.375 "8"8"8"€35.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDI-BOOT SC-07D Duct Start/Take Collar 7 Inch Duct Diameter
€35.50 /μονάδα