SPEEDGLAS 15-0499-99X06 Cartridge, Adflo, Acid Gas /Organic Vapor, Magenta/Yellow Color, 3M Adflo™ | CU4EJU 32V157

SPEEDGLAS 15-0499-99X06 Cartridge, Adflo, Acid Gas /Organic Vapor, Magenta/Yellow Color, 3M Adflo™

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4EJU Μοντέλο: 15-0499-99X06Cross Ref: 32V157

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,190.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσίγγιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDGLAS 15-0499-99X06 Cartridge, Adflo, Acid Gas /Organic Vapor, Magenta/Yellow Color, 3M Adflo™
€1,190.03 /πακέτο