Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4 ίντσες Npt 186 Cfm 150 Psi | AF3JWB

SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4 ιντσών Npt 186 Cfm 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JWB Μοντέλο: 7D745
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
€298.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό
Εύρος ρύθμισης5 έως 150 psi
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ7.0 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Μέγιστη. Ροή186 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
Αριθμός κομματιών3
συνολικό ύψος8.81 "
συνολικό πλάτος10.52 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.132
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπολΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 ίντσες Npt 186 Cfm 33150 Psi | AF3JVG 7D727Πολυανθρακικό με προστατευτικό150 psi125 βαθμοί F211.93 "6.84 "€281.70
SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 ίντσες Npt 186 Cfm 33250 Psi | AF3JVH 7D728Μέταλλο με γυαλί όρασης250 psi175 βαθμοί F211.93 "6.84 "€319.08
SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 ίντσες Npt 186 Cfm 31150 Psi | AF3JVN 7D733Πολυανθρακικό με προστατευτικό150 psi125 βαθμοί F211.93 "6.84 "€236.81
SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 ίντσες Npt 186 Cfm 31250 Psi | AF3JVP 7D734Μέταλλο με γυαλί όρασης250 psi175 βαθμοί F211.93 "6.84 "€230.71
SPEEDAIRE 7D746 Frl 3/4 ίντσες Npt 186 Cfm 250 Psi | AF3JWC 7D746Μέταλλο με γυαλί όρασης250 psi175 βαθμοί F38.81 "10.52 "€369.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4 ιντσών Npt 186 Cfm 150 Psi
€298.24 /μονάδα