Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 7D705 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/4 ίντσες Npt 60 Cfm 32150 Psi | AF3JUH

SPEEDAIRE 7D705 Φίλτρο/ρυθμιστής/λιπαντήρας 1/4 ίντσας Npt 60 Cfm 32150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3JUH Μοντέλο: 7D705
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
€241.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό
Εύρος ρύθμισης5 έως 150 psi
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ3.5 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Μέγιστη. Ροή60 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
Αριθμός κομματιών2
συνολικό ύψος9.95 "
συνολικό πλάτος5.91 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9665
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος ρύθμισηςΥλικό μπολσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος μπολΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SPEEDAIRE 4ZL99 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 5 έως 150 Psi | AE2UTA 4ΖL9912.45 "5 έως 150 psiΜέταλλο με γυαλί όρασης14.75 "3 / 4 "NPT32.0 ουγκιά160 cfm250 psi€482.67
SPEEDAIRE 4ZM02 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 5 έως 150 Psi | AE2VAC 4ΖΜ0212.45 "5 έως 150 psiΜέταλλο με γυαλί όρασης14.75 "3 / 4 "NPT32.0 ουγκιά160 cfm250 psi€660.27
SPEEDAIRE 4ZM04 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 5 έως 125 Psi | AE2VAE 4ΖΜ046.54 "5 έως 125 psiΠολυανθρακικό3.55 "1 / 4 "NPT1.0 ουγκιά10 cfm150 psi€166.10
SPEEDAIRE 7D683 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/4 ίντσες Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTJ 7D6838.72 "5 έως 150 psiΠολυανθρακικό με προστατευτικό4.22 "1 / 4 "NPT2.2 ουγκιά51 cfm150 psi€175.26
SPEEDAIRE 7D684 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/4 ίντσες Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTK 7D6848.72 "5 έως 150 psiΜέταλλο με γυαλί όρασης4.22 "1 / 4 "NPT2.2 ουγκιά51 cfm250 psi€157.96
SPEEDAIRE 7D685 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 3/8 ίντσες Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTL 7D6858.72 "5 έως 150 psiΠολυανθρακικό με προστατευτικό4.22 "3 / 8 "NPT2.2 ουγκιά51 cfm150 psi€162.16
SPEEDAIRE 7D686 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 3/8 ίντσες Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTM 7D6868.72 "5 έως 150 psiΜέταλλο με γυαλί όρασης4.22 "3 / 8 "NPT2.2 ουγκιά51 cfm250 psi€163.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 7D705 Φίλτρο/ρυθμιστής/λιπαντήρας 1/4 ίντσας Npt 60 Cfm 32150 Psi
€241.75 /μονάδα