Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 6ZC48 Air Cylinder Διπλής Δράσης 7.50 Μήκος | AF2YMD

SPEEDAIRE 6ZC48 Air Cylinder Διπλής Δράσης 7.50" Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YMD Μοντέλο: 6ZC48
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
€439.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουΔιπλή ράβδος ISO
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω387 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠλευρικό παξιμάδι / μανίκι
Συνολικό μήκος7.5 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.0.375 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.359
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΥλικό σώματοςΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. ΠίεσηΤοποθετήστεΒάσηΝήμα στηρίγματος μύτηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 2W493 Air Cylinder 6" Bore 12" Stroke | AC3TPK 2W4937,068 λίβρεςΑλουμίνιο6"250 psiΠλευρικό παξιμάδι / μανίκι--20.25 "€1,160.09
SPEEDAIRE 3ATF9 Air Cylinder 2 Inch Stroke 2.56 Inch Μήκος | AC8JMT 3ΑΤΡ9-304 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "200 psiΒιδωτές οπές και στα δύο άκρα--2.56 "€105.14
SPEEDAIRE 3ATJ7 Air Cylinder Double Acting 1.50 Inch Length | AC8JNH 3ATJ7-304 από ανοξείδωτο ατσάλι3"200 psiΒιδωτές οπές και στα δύο άκρα--1.5 "€241.30
SPEEDAIRE 3FE41 Air Cylinder Double Acting 32.18 Inch Μήκος | AC9APK 3FE41450 λίβρεςΑλουμίνιο2"150 psiΒασικο--32.18 "€1,518.50
SPEEDAIRE 5TEK3 κύλινδρος αέρα 14.25" μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KCD 5ΤΕΚ31,227 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "250 psiClevis--14.25 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5VAU6 Air Cylindr Universal 12.375 Inch Μήκος χάλυβα | AE6URL 5 VAU6785 λίβρεςΑτσάλι2"250 psiΠαγκόσμιος--12.375 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU7 Air Cylindr Universal 12.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6URM 5 VAU7785 λίβρεςΑτσάλι2"250 psiΠαγκόσμιος--12.875 "€668.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 6ZC48 Air Cylinder Διπλής Δράσης 7.50" Μήκος
€439.19 /μονάδα