Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZL37 Fuse Air 1/2 ίντσας Npt | AE7NAU

SPEEDAIRE 5ZL37 Fuse Air 1/2 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NAU Μοντέλο: 5ZL37

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€57.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια αέρα
Μήκος3.07 "
Μέγιστη. Ροή49.2 CFM
NPT1 / 2 "
Πτώση πίεσης4.4 PSI
Απενεργοποιώ102.3 PSI
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΡοήNPTΠλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 5ZL35 Fuse Air 1/4 ίντσες Npt | AE7NAR 5ΖL352.01 "13.8 CFM1 / 4 "0.81 "€53.27
SPEEDAIRE 5ZL36 Fuse Air 3/8 ίντσες Npt | AE7NAT 5ΖL362.44 "28.6 CFM3 / 8 "0.94 "€51.62
SPEEDAIRE 5ZL38 Fuse Air 3/4 Inch Npt | AE7NAV 5ΖL383.54 "91.1 CFM3 / 4 "1.25 "€80.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5ZL37 Fuse Air 1/2 Inch Npt
€57.53 /μονάδα